3/22より値下げ!現場を応援
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 輸入車/国産車特殊工具
ヘッドボルトソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
10
注文コード
10262576
品番
4AD-10X
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
12.7
二面幅S(mm)
10
寸法D
1
(mm)
17
寸法D
2
(mm)
24
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
200
寸法L
1
(mm)
10
質量(g)
310
トラスコ品番
810-9245