ヘッドボルトソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)12 注文コード10262585 品番4AD-12X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,285 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は二面幅Sなど3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。

差込角(mm)12.7 二面幅S(mm)12 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)24 寸法A(mm)16 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)11 質量(g)320 トラスコ品番810-9246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする