TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 輸入車/国産車特殊工具
ヘッドボルトソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
14
注文コード
10262594
品番
6AD-14X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
二面幅S
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
19
二面幅S(mm)
14
寸法D
1
(mm)
23
寸法D
2
(mm)
38
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
140
寸法L
1
(mm)
12
質量(g)
550
トラスコ品番
810-9261