VLT-165 バルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10263014

VLT-165 バルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10263014 VLT-165 バルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10263014

バルブツール

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10263014 品番VLT-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥425

自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブの着脱専用工具です。

トラスコ品番810-9412 軸径(Φmm)4 質量(g)35 寸法L(mm)235 寸法A(mm)165 寸法D(mm)17
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263014
2019-11-20
用途:
自動車DIYメンテ

安物を買っては先っぽを壊すので、よくよく考えたらちょっといいものを買った方が安かったというアレ
TONE製とあって質実剛健、なんの不満もありません

対象商品:
10263014
2017-12-27
用途:
色々と持ってますけど
自動車・二輪車・自転車関連業

バルブコアツール沢山持っていますが
この長さと形状が一番使いやすいです。
迷わずコチラを購入すべきです。
業界歴32年の某クルマ屋のコメントでした。

対象商品:
10263014
2017-05-10
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく、普通に使える。バルブを緩めていくうちにエアが抜けていきますが、しっかりバルブを捕まえて抜けたり飛んで行ったりすることもなく、他の安物商品を使ったことが無ければ分からないんじゃないかと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10263014
2016-02-13
用途:
しっくり感がある
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで安いのを使っていましたが、こちらの商品は安いのにしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
10263014
2013-05-01
用途:
タイヤ入れ替え時のバルブコアの脱着
有限会社川又 様

ごく普通に、使いやすいです。
後は、耐久性の問題ですが、まだ使い始めたばかりなので
そこは、分からないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする