※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 電動工具 本体
SURE(石崎電機製作所)の 切断/曲げ
SURE(石崎電機製作所)の スチロールカッター/ヒートカッターその他
ロープカッター用交換パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
RC-60
注文コード
10263408
品番
RC-60-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロープカッター用の交換用替刃です。
材質
加熱金属刃
適合機種
RC-60
トラスコ品番
805-2569
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
10×80
質量(g)
4.5