NK-620 KPトラックロープ ユタカメイク 10265455 NK-620 KPトラックロープ ユタカメイク 10265455 NK-620 KPトラックロープ ユタカメイク 10265455

KPトラックロープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10265455 品番 NK-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。

長さ(m)20 太さ(Φmm)6 質量(kg)0.425 材質ポリエチレン・ビニロン混撚 用途トラックの荷締め用のロープ 仕様片端サツマ加工 トラスコ品番367-6153 高さ(mm)60 包装形態袋入 縦(mm)290 横(mm)90 引張強度(kN[kgf])3.62(370) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.60(61kgf)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
トラック荷台用

昔から長年継続して使用しており、品質・価格ともにとても優れていて安心。今後も継続して使用したい。

対象商品:
10265455
2016-05-09
用途:
たんす等の不用品を処分するため軽トラックでの運搬に使用
教育・研究機関

扱いやすく、使用感が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33202355
2015-12-17
用途:
トラックの荷造り

程よくかたくて伸びがなく滑りが良い。
メリケンが良く効く。
両端の輪っかの編みが、外れはしないが、使っているうちに締まってはくるが少々雑?

対象商品:
10265455
2014-01-17
用途:
トラックロープとして

望み通りの使い方なので非常に満足

対象商品:
33268417
2012-11-07
用途:
オートバイの荷台の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

細いので扱いやすく滑りづらいし使いやすいです。値段が安いので抜群ですね!!

対象商品:
33268417
2013-07-12
用途:
家庭菜園等で使用。

割と使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする