KTC
KTCの オイル機器
KTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10266487
品番
GOD-6X700M
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
750
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
700
材質(ノズル)
真鍮
トラスコ品番
113-0615
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300