12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)30 注文コード10266785 品番AS308-30W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法Sなど3種類から選べます 他の種類を見る

トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
主な適用:VWゴルフ、アウディA1

トラスコ品番823-0812 質量(g)360 寸法L(mm)75 差込角(mm)12.7 寸法H(mm)15 寸法S(mm)30 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)29 寸法l(mm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10266785
2010-10-15
用途:
トヨタ車(一部高級車種を除く)のハブセンターナットの緩め作業
村井自動車板金塗装工場 様

最近のトヨタ車はこのソケットを前提にした12角センターナットがほぼ全車種導入されています。
32-34mmの6角で強引に外して新品交換も可能ですが、こちらを使って外せば再使用に問題く耐える外れ方をしてくれますので、一つはあって良いものと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする