KTC
KTCの ハンドル/ミッション関連工具
KTCの 操縦
KTCの ドライブシャフト関連工具
ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10266803
品番
AS351
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。
クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。
二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
適合
大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。
六角:二面幅 85mm〜130mm
八角:二面幅 90mm〜125mm
用途
大型車のリアホーシングナットの締緩作業。
トラスコ品番
823-0814
質量(kg)
4
差込角(mm)
19