3/22より値下げ!現場を応援

 

AS352 ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC 10266812 AS352 ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC 10266812 AS352 ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC 10266812 AS352 ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC 10266812

ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10266812 品番AS352
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。

用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番823-0815 質量(g)450 差込角(mm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10266812
2021-07-21
用途:
ジムニーフロントハブの整備。
製造業

細い方、6.5mmがちょうど使えました。組む場合の15Nmのトルクを合わせるのは工具の構造上少しコツが必要でした。

対象商品:
10266812
2020-07-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

実務使用で何ら問題無く、収納時も分解出来るのでとても便利です。

対象商品:
10266812
2018-03-31
用途:
トラックのリヤハブO/H

構造上仕方の無い事ですが、蝶ネジで固定してもトルクを掛けるとセンターが動いてずれてしまい、作業毎にずれを調整する必要がある。価格も安いのでこれ位の手間は仕方ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする