※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABP4-17ALP 12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC 10266864 ABP4-17ALP 12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC 10266864

12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10266864 品番 ABP4-17ALP
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。

差込角(mm)12.7 用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。 トラスコ品番859-1192 質量(g)50 寸法L(mm)49 寸法H(mm)21 寸法S(mm)17(六角) 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)29
注意
※アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。
アルミホイールナットの締め付けは、各メーカーの規定トルクで締め付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする