KTC
KTCの ブレーキ/足廻り関連工具
KTCの ホイールナット用インパクトソケット
KTCの 薄肉ホイールソケット
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10266882
品番
ABP4-21ALP
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
差込角(mm)
12.7
用途
アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
トラスコ品番
112-5824
質量(g)
70
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
27
寸法S(mm)
21(六角)
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
29
注意
※アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。
アルミホイールナットの締め付けは、各メーカーの規定トルクで締め付けてください。