※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN30L050AFD30 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10268526 FBN30L050AFD30 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10268526 FBN30L050AFD30 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10268526

FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10268526 品番 FBN30L050AFD30
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法D(mm)- 寸法Dp(mm)90.96 寸法F(mm)99 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)- 寸法M(mm)78 寸法do(mm)90.20 キー溝(b×t2)(mm)8X3.3 穴径d(Φmm)30 歯数30 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.89 材質機械構造用炭素鋼 形状AF タイプL050(W/14mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-169978
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする