※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282983
品番
NCS-252-GP1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シェルサイズ
25
トラスコ品番
806-8064
極数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ