※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10283175 品番 NCS-254-GPM1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
シェルサイズ25 トラスコ品番806-8083 極数4 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40〜+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10283586
2017-02-17
用途:
ヒーターの電源用のコネクタ
株式会社光栄 様

メタコン6個を購入しましたが、1個だけメタコンの回り止め用の小さなビスが子袋の中で抜け落ちていました。袋を勢いよく、開けなかったのでビスが飛び散ることがありませんでしたが、何か対策が必要と思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする