※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
極数
5
2
3
4
5
6
7
8
定格電流(A)
10
10
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10283272
品番
NCS-255-LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シェルサイズ
25
トラスコ品番
806-8058
形状
アングル
種類
丸型
極数
5
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ