※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.300標準型 キングデラックス キング砥石 10283506 No.300標準型 キングデラックス キング砥石 10283506

キングデラックス

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10283506 品番 No.300標準型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。

用途
荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800〜1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
粒度300 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09182984
2026-01-16
用途:
包丁を研ぐ
飲食業

サイズも大きいし、砥石が包丁に吸い付くように滑らかで研ぎやすい。
1200番手にして良かったです。

対象商品:
09182975
2024-07-18
用途:
包丁砥ぎ
その他業種

別メーカーの砥石を使っていましが、切れなくて困っていたので新たに購入。いいですね、軽く研いだだけでよく切れるようになりました。幅広タイプは使いやすくてお勧めでです。

1人が参考にしています
対象商品:
09182975
2023-12-27
用途:
包丁の研ぎに使用しています
その他業種

使用感も良く、おすすめです。何より、金額が高すぎないので気兼ねなく研げるのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09182966
2024-03-05
用途:
包丁砥ぎ

800番砥石、中仕上げですが家庭用ならばこのくらいの番手でも十分に切れるようになります。上仕上げと比べると粗目なので、砥ぎ癖には気を付けたいところです。

対象商品:
09182975
2023-04-14
用途:
包丁研ぎ
有限会社 大源 様 (飲食業)

定番の1000番台…いろいろな砥石がありますがいつも使っているキングデラックスは安定感抜群のような気がします

1人が参考にしています
対象商品:
09182975
2022-10-13
用途:
包丁研ぎ
その他業種

300の荒砥と1000の中砥を購入。週一で包丁研ぎに使用中。
高い砥石もあるが私にはこれで十分。家庭なので使うのはほぼ中砥のみ。仕上げ砥石までは要らないし、荒砥も普段はあまり使わないが1個は欲しかったので購入。
野菜や果物の皮剥きはスルッと剥け、薄切りや千切りもスパスパで満足。

1人が参考にしています
対象商品:
09182966
2022-10-05
用途:
ハサミ、包丁研ぎ
その他業種

中砥石と仕上げ砥石と両方購入し包丁、ハサミとも非常に円やかに研げ仕上げも抵抗なく研磨でき刃の部分に指を当てるだけで指が切れそうです。ありがとうございました。

対象商品:
09182975
2022-08-07
用途:
包丁研ぎ
教育・研究機関

YouTubeの包丁研ぎ方でお薦めされていましたので購入しました。初めての砥石使用でしたが上手く研げました。これからは自分で研げるので他の種類も試していきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする