E32-T12L ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 10285135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式透過型 注文コード10285135 品番E32-T12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット タイプ特殊ビームタイプ/円柱(Φ3) 検出方式透過型 検出距離(mm)(E3X-A)350/(E3X-H)700/(E3X-F)150/(E3X-VG)40 ヘッド形状 仕様フリーカット可能 トラスコ品番850-0094 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)Φ1.4 引張強度(N)29.4 材質(検出面)黄銅ニッケルメッキ 材質(ファイバ)プラスチック(ポリエチレン被覆) ファイバ長(mm)- 曲げ半径(mm)25 締め付け強度(N・m)0.29
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10285135 E32-T12L 02088414 E32-T12L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 1本 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする