125型 青銅スイングチェッキバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285466 品番 125H BNS-N
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)70 寸法H(mm)49 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
注意
※ねじ込みストレーナ(150BT-N)と外観形状が似ております。間違えないようご注意下さい。
見分け方は、ボディーのサイドにボルトの頭(プラグ)が付いているのがチャッキバルブで、ストレーナには付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285457
2019-12-15
用途:
蒸気ドレン配管

多少の勾配を気にせずに配管が出来て、確実に逆流防止になる。時間を短縮でき、信頼性が高まる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする