東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
10K ステンレスグローブバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10285685
品番
UG-N
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ステンレス)
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
152
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材