※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本フォームサービス
日本フォームサービスの 報知器
日本フォームサービスの 報知器その他関連用品
FORVICE KVMアーム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286115
品番
FFPSL02BPW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途
ディスプレイ/キーボード取付用に
トラスコ品番
850-0745
セット内容
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
460
質量(kg)
8.1
高さ(mm)
390
奥行(mm)
826
耐荷重(kg)
9
注意
※耐荷重9kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000