※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
注文コード
10286647
品番
AR50-06G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
管接続口径
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
169
寸法C(mm)
43
寸法D(mm)
43.5
寸法F(mm)
M62×1.5
寸法H(Φmm)
42.5
寸法J(mm)
84
寸法K(mm)
3.3
管接続口径
3/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
3/4
仕様
丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)
169
質量(kg)
1.245
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
圧力計接続口径
1/4
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10286647
AR50-06G
11894252
AR50-06G-B
レギュレータ AR20-B〜AR60-Bシリーズ
SMC
1個
¥
9,798
欠品中
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です