※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR50-06BG レギュレータ AR50 SMC 10286762 AR50-06BG レギュレータ AR50 SMC 10286762 AR50-06BG レギュレータ AR50 SMC 10286762

レギュレータ AR50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 注文コード10286762 品番AR50-06BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は管接続口径など95種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)90 寸法B(mm)169 寸法C(mm)43 寸法D(mm)43.5 寸法F(mm)M62×1.5 寸法H(Φmm)42.5 寸法J(mm)84 寸法K(mm)3.3 寸法M(mm)70 寸法N(mm)66 寸法Q(mm)65.8 寸法R(mm)11 寸法S(mm)13 寸法T(mm)90 寸法U(mm)3.2 管接続口径3/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ3/4 仕様ブラケット付、丸型圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)169 質量(kg)0.55 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/4 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする