日陰の時間が多い場所で使用していましたが、他の方も言われている様に上面の真ん中付近よりビリビリに破けていました。紫外線劣化でしょうか?まったく防水しませんよ!
マンション住まいの為保管場所がベランダ側の為。タイヤカバー以前購入したが2年で切れてしまいました。今回のは厚手なので長持ちしそうです。
H24年4月下旬に、タイヤの収納の為に購入し、5月のゴールデンウイークにタイヤにかぶせて使い始めました。 タイヤの保管場所はあまり日の当たらない場所だったんですが、H24年9月3日に何気なしに積み重なっているタイヤを見たところ、何と このタイヤカバーの上面部分がパックリ破れて完全に口が開いてるじゃないですか・・・。 良く見ると、タイヤがムキ出しになっていました。 4か月程しか経過していないのに見事に綺麗に破れてました。 タイヤの長期保管の為に購入したのに、たった4か月しか耐久性がなかったので、安物買いの銭失いって気分でした。 5年程前にカー用品店で購入した別のタイヤカバーは3,500円くらいしましたが、まだ破けもなく、今でも生地の強度もシッカリしていても、何の問題もありませんでした。 やっぱり保管用のタイヤカバーは、ちゃんとした物を買った方がイイと思いました。 破けたカバーを見ると 今でも残念でなりません。