※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
KFラックギア
(2件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10289842
品番
KF1.5-2000
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
435
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
かみあい高さH1(mm)
18.5
高さH(mm)
20
圧力角(°)
20
歯形
並歯
質量(kg)
4.5
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
全長L(mm)
2049.89
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26〜31
注意
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおこなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500