シャフトカラー標準タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10295065 品番 KSC0408
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。

寸法B(mm)8 寸法D(Φmm)4 外径D1(Φmm)12 寸法d1(mm)- 材質SS400 付属品止めねじ1本 トラスコ品番294-1791 種別標準 質量(g)7 表面処理黒染 止めねじM×長さM4×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
木工旋盤でのシャフト位置固定
製造業

リピートし、二個購入。
しっかりと軸を固定していくれるので助かります。
作りもしっかりしていて重厚です。

2025-02-03
用途:
木工ドリルの深さ止め
製造業

期待通りで満足しています。素早い納品にも感謝です。

対象商品:
10295117
2023-04-11
用途:
軸の留め
その他業種

軸を止めるネジが2つなので。がっちり留めることができました

1人が参考にしています
対象商品:
10295013
2021-11-13
用途:
ラジコン戦車の駆動系
RCパーツイトウ 様 (製造業)

一般的なラジコン用と称するシャフトカラーはアルミ製が主流ですが、強くホローセットスクリューを締めるとネジ山がなめてしまうことも多いので、力加減が微妙です。
しかし本品はスチール製で強度も高く仕上げも丁寧で実によい品です。
欲を言えば10個入で単価を下げたお買い得品が欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10295241
2019-08-14
用途:
機械作成
その他業種

DIYで作業工具を作成時に使用。問題なく使えています。

対象商品:
10295336
2018-12-12
用途:
バイクの消音バッフルとして

バイクの消音バッフルとして使用しました。たいへん良い品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10295126
2018-11-12
用途:
機械製作
製造業

国内メーカー製なので加工精度も良く安心して使用できました。

対象商品:
10295302
2018-11-06
用途:
治具の作成

精度がよくバリもきれいに処理されていて、大満足です。
素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする