ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル 吐出量(mL/ストローク)240 注文コード10295486 品番HR-25G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は使用流体・吐出量など5種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。

吐出量(mL/ストローク)240 質量(kg)6.6 付属品アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)、耐油PVC(Φ25×1.2m) トラスコ品番828-2694 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC鋳物・AL(アダプタ)、パッキン:NBR・PTFE 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1.2 使用流体ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10295495
2021-03-27
用途:
溶剤を汲み上げ

石油系の溶剤を組み上げるのに使用しようと購入しましたが、中から黒い汚れが出てきました。ページには溶剤には使用できないと明記が無かったので購入したら、説明書に溶剤禁止とあり、返品を求めましたが返品不可でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしました。商品詳細に使用可能液体の記載がございますので、ご確認いただけますようお願いいたします。また、商品情報に不明な点がございましたら、お問い合わせいただけますようお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする