※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRP-25VHM ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステム 10295522 HRP-25VHM ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステム 10295522 HRP-25VHM ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) アクアシステム 10295522

ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10295522 品番 HRP-25VHM
参考基準価格(税別)¥225,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。

吐出量(mL/ストローク)200 質量(kg)4.5 付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番509-6669 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS・PTFE・PPS、パッキン:PTFE・FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下) 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10295495
2021-03-27
用途:
溶剤を汲み上げ

石油系の溶剤を組み上げるのに使用しようと購入しましたが、中から黒い汚れが出てきました。ページには溶剤には使用できないと明記が無かったので購入したら、説明書に溶剤禁止とあり、返品を求めましたが返品不可でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしました。商品詳細に使用可能液体の記載がございますので、ご確認いただけますようお願いいたします。また、商品情報に不明な点がございましたら、お問い合わせいただけますようお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする