曜日別特売
GN-AL3025 手動ガンノズル アクアシステム 10296493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-AL3025 手動ガンノズル アクアシステム 10296493
GN-AL3025 手動ガンノズル アクアシステム 10296493

手動ガンノズル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径G1(Φ25mm スイベル付)
内容量1個注文コード10296493品番GN-AL3025
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

接続口径G1(Φ25mm スイベル付)トラスコ品番494-2175材質本体:AL、Bs パッキン:NBR質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~60能力1使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油、オイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296493
2019-03-13
用途: 灯油を小分けする(暖房等)
製造業

商品が届いて、箱を開けて「うわっデカい」が印象、商品の図面を画面上で提示してくれれば助かります、メーカーのHPを見ても口金のサイズしか表示がなく、全体のイメージが湧きませんでした、既存の灯油タンクのホースに取り付ける為に、また新たに配管・ホース接手等を手配しなければならず、二度手間でした。   危険物の小分けをするので消防関係の規制も煩いのでしょうがもう少し小型化できないものでしょうか?  事務の女の子の手のサイズに合いません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 10296493
2017-10-30
用途: エンジンオイル交換時
東洋自動車株式会社 自動車・二輪車・自転車関連業

バルブの具合も良く満足して利用しております。質感も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする