MR-FA75STN スタンド サンワサプライ 10297366

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10297366 品番MR-FA75STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●MR-FA17CM、MR-FA17CMK用スタンドです。
●キャスター付きスタンドで立ち作業用に最適です。(スタンドの高さ800mm)

付属品中棚×2枚、キャスター 仕様出荷形態/ノックダウン組立式 適合MR-FA17CM、MR-FA17CMK 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×600×800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)759×600×800
注意
※MR-FA75NTは取付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする