曜日別特売
PB6 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300631

PB6 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300631
PB6 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300631

ピロボール球面滑り軸受PB

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)6
外径(Φmm)18
内容量1個注文コード10300631品番PB6
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。

用途
軸およびハウジング
備考
外輪に油溝と1個の油穴があります。
グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法D(mm)18寸法d(mm)6寸法B(mm)9仕様1N≒0.102kgf型式PB型質量(g)13タイプ給油式外径(Φmm)18面取寸法r(mm)0.2(r1及びr2の最小許容寸法)寸法C(mm)6.75寸法d1(mm)9動負荷容量(N)4200静負荷容量(N)10100ボール直径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300647
2023-08-30
用途: ゴムブッシュの替わりに
株式会社 コバオグラフ

車のシフトリンク部分のゴムブッシュの替わりに使ってみました。シフトフィールが良くなりました。

対象商品 : 10300647
2023-08-10
用途: 車のゴムブッシュの代わりに使用

ゴムブッシュがへたっていたので、しっかりしたように感じます。

対象商品 : 10300647
2015-03-29
用途: レーシングカートのステアリングシャフト支持部のピロボール

日曜日に発注して月曜日に届いたのには驚いた。価格的には実店舗を通して買うよりも数百円安く買えるので助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 10300647
2014-02-16
用途: ステアリングダンパーの修理

汎用でありますが、サイズがジャストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10300647
2010-12-14
用途: レーシングカートのステアリングシャフトの先端の軸受け
アート電業社

目玉のBRGといったらレーシングカート関係者はみんなわかる部品なのですが、これがどこで買っても大体2000円しますが、こちらで購入するとほぼ半額。
既に2か月、30時間程度使っていますが不都合無し。
消耗品のため今後も利用させていただこうと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする