※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST15 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300796 NAST15 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300796

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300796 品番 NAST15
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法B(mm)12 タイプNAST 寸法D(mm)35 寸法d(mm)15 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)62 内径(Φmm)15 外径(Φmm)35 面取寸法r(mm)1 寸法C(mm)11.8 寸法Fw(mm)20 基本静定格荷重(N)14300 基本動定格荷重(N)12400 面取寸法r1(mm)0.3 呼び番号15 内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300796
2021-07-14
用途:
弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ−ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年〜...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする