曜日別特売
NAST20 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST20 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300814
NAST20 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300814

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)47
内容量1個注文コード10300814品番NAST20
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)16タイプNAST寸法D(mm)47寸法d(mm)20仕様1N≒0.102kgf質量(g)157内径(Φmm)20外径(Φmm)47面取寸法r(mm)1寸法C(mm)15.8寸法Fw(mm)25基本静定格荷重(N)24500基本動定格荷重(N)19400面取寸法r1(mm)0.3呼び番号20内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300796
2021-07-14
用途: 弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ-ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年~...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする