※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST30 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300832 NAST30 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300832

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300832 品番 NAST30
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法B(mm)20 タイプNAST 寸法D(mm)62 寸法d(mm)30 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)320 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 面取寸法r(mm)1 寸法C(mm)19.8 寸法Fw(mm)38 基本静定格荷重(N)45400 基本動定格荷重(N)30500 面取寸法r1(mm)0.6 呼び番号30 内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300796
2021-07-14
用途:
弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ−ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年〜...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする