※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST45 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300866 NAST45 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300866

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300866 品番 NAST45
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法B(mm)20 タイプNAST 寸法D(mm)85 寸法d(mm)45 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)580 内径(Φmm)45 外径(Φmm)85 面取寸法r(mm)1.5 寸法C(mm)19.8 寸法Fw(mm)55 基本静定格荷重(N)66400 基本動定格荷重(N)37400 面取寸法r1(mm)1 呼び番号45 内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300796
2021-07-14
用途:
弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ−ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年〜...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする