※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAST6 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300893 RNAST6 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300893

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300893 品番 RNAST6
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプRNAST 寸法D(mm)19 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)13.9 内径(Φmm)10 外径(Φmm)19 面取寸法r(mm)0.3 寸法C(mm)9.8 寸法Fw(mm)10 基本静定格荷重(N)4550 基本動定格荷重(N)4160 呼び番号6 内輪なし
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300927
2021-09-24
用途:
弊社制作の部品として

メーカー品ですし、長年使用しておりますが
先ず、問題有りません
得意先様へは 多少の潤滑油などの注入を
お願いしていますが 潤滑油注入を 頻繁に
行わなくても、数年劣化で 済む 製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする