※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAST8 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300902 RNAST8 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300902

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300902 品番 RNAST8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
タイプRNAST 寸法D(mm)24 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)23.5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)24 面取寸法r(mm)0.6 寸法C(mm)9.8 寸法Fw(mm)12 基本静定格荷重(N)5890 基本動定格荷重(N)5650 呼び番号8 内輪なし
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300927
2021-09-24
用途:
弊社制作の部品として

メーカー品ですし、長年使用しておりますが
先ず、問題有りません
得意先様へは 多少の潤滑油などの注入を
お願いしていますが 潤滑油注入を 頻繁に
行わなくても、数年劣化で 済む 製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする