曜日別特売
RNAST30 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAST30 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300972
RNAST30 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300972

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)62
内容量1個注文コード10300972品番RNAST30
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプRNAST寸法D(mm)62仕様1N≒0.102kgf質量(g)255内径(Φmm)38外径(Φmm)62面取寸法r(mm)1寸法C(mm)19.8寸法Fw(mm)38基本静定格荷重(N)45400基本動定格荷重(N)30500呼び番号30内輪なし
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300927
2021-09-24
用途: 弊社制作の部品として

メーカー品ですし、長年使用しておりますが
先ず、問題有りません
得意先様へは 多少の潤滑油などの注入を
お願いしていますが 潤滑油注入を 頻繁に
行わなくても、数年劣化で 済む 製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする