※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAST35 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300981 RNAST35 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300981

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300981 品番 RNAST35
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプRNAST 寸法D(mm)72 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)375 内径(Φmm)42 外径(Φmm)72 面取寸法r(mm)1 寸法C(mm)19.8 寸法Fw(mm)42 基本静定格荷重(N)50600 基本動定格荷重(N)32400 呼び番号35 内輪なし
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300927
2021-09-24
用途:
弊社制作の部品として

メーカー品ですし、長年使用しておりますが
先ず、問題有りません
得意先様へは 多少の潤滑油などの注入を
お願いしていますが 潤滑油注入を 頻繁に
行わなくても、数年劣化で 済む 製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする