※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301076
品番
NAST17R
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
タイプ
NAST-R
寸法D(mm)
40
寸法d(mm)
17
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
109
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
40
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
15.8
寸法Fw(mm)
22
基本静定格荷重(N)
20900
基本動定格荷重(N)
17600
面取寸法r1(mm)
0.3
呼び番号
17
内輪
内輪付き
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方