※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301094
品番
NAST25R
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
タイプ
NAST-R
寸法D(mm)
52
寸法d(mm)
25
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
180
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
15.8
寸法Fw(mm)
30
基本静定格荷重(N)
28400
基本動定格荷重(N)
20800
面取寸法r1(mm)
0.3
呼び番号
25
内輪
内輪付き
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方