※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301121
品番
NAST40R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
タイプ
NAST-R
寸法D(mm)
80
寸法d(mm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
530
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
80
面取寸法r(mm)
1.5
寸法C(mm)
19.8
寸法Fw(mm)
50
基本静定格荷重(N)
61100
基本動定格荷重(N)
35900
面取寸法r1(mm)
1
呼び番号
40
内輪
内輪付き
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方