※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301182
品番
RNAST10R
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイプ
RNAST-R
寸法D(mm)
30
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
42.5
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
30
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
11.8
寸法Fw(mm)
14
基本静定格荷重(N)
9680
基本動定格荷重(N)
9790
呼び番号
10
内輪
なし
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
グリース封入はしていません。
適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方