※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301225
品番
RNAST20R
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイプ
RNAST-R
寸法D(mm)
47
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
135
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
47
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
15.8
寸法Fw(mm)
25
基本静定格荷重(N)
24500
基本動定格荷重(N)
19400
呼び番号
20
内輪
なし
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
グリース封入はしていません。
適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方