※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6
基本静定格荷重(N)
4550
注文コード
10301313
品番
NAST6ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
6
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
24.5
内径(Φmm)
6
寸法a(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
13.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
4550
基本動定格荷重(N)
4160
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方