※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
8
基本静定格荷重(N)
5890
注文コード
10301322
品番
NAST8ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
24
寸法d(mm)
8
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
39
内径(Φmm)
8
寸法a(mm)
17.5
外径(Φmm)
24
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
13.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
5890
基本動定格荷重(N)
5650
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方