※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
15
基本静定格荷重(N)
14300
注文コード
10301356
品番
NAST15ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
35
寸法d(mm)
15
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
83
内径(Φmm)
15
寸法a(mm)
29
外径(Φmm)
35
寸法e(mm)
2.5
寸法C(mm)
15.8
寸法f(mm)
0.8
基本静定格荷重(N)
14300
基本動定格荷重(N)
12400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方