※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
基本静定格荷重(N)
24500
注文コード
10301374
品番
NAST20ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
47
寸法d(mm)
20
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
195
内径(Φmm)
20
寸法a(mm)
38
外径(Φmm)
47
寸法e(mm)
3
寸法C(mm)
19.8
寸法f(mm)
1
基本静定格荷重(N)
24500
基本動定格荷重(N)
19400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方