※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301392
品番
NAST30ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
62
寸法d(mm)
30
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
400
内径(Φmm)
30
寸法a(mm)
50.5
外径(Φmm)
62
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
24.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
45400
基本動定格荷重(N)
30500
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方