※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST35ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301401 NAST35ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301401

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301401 品番 NAST35ZZ
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法B(mm)25 タイプNAST-ZZ 寸法D(mm)72 寸法d(mm)35 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)550 内径(Φmm)35 寸法a(mm)53.5 外径(Φmm)72 寸法e(mm)4 寸法C(mm)24.8 寸法f(mm)1.2 基本静定格荷重(N)50600 基本動定格荷重(N)32400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする